14X32 CR WI HE30

Dodge
14X32 CR WI HE30

Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #00260936
No. Fabricante 14X32 CR WI HE30
Precio2,036.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
14X32 CR WI HE30

Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, centro HE
Artículo MI #00260936
No. Fabricante 14X32 CR WI HE30
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
Precio2,036.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14" X 32" CARA HE30 POLEA DE ALA 206389
  • Conjuntos de polea de ala estándar
  • Cumplir y/o superar los estándares de aplicación de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Transportadores) para su uso con cintas transportadoras con clasificación de hasta 350 PIW (libras por pulgada de ancho de banda), 61 kN/m

Especificaciones

  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • Tipo de cara
    Corona
  • Diámetro de la polea
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    32 pulg.
  • Tipo de concentrador
    HE
  • Número de centro
    HE30
  • UPC_NO
    782475496105
  • Peso
    206.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo