SF-STL 2 5/8

Martin
SF-STL 2 5/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-5/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #00263425
No. Fabricante SF-STL 2 5/8
Precio149.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SF-STL 2 5/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-5/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #00263425
No. Fabricante SF-STL 2 5/8
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
Precio149.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE SF-STL 2 5/8 QD ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0625
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 X 5/16
  • Orificio terminado abastecido
    2.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.625
  • Número de Upc del fabricante
    697950076584
  • UPC_NO
    697950076584
  • Peso
    3.00 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos