Descripción general
Descripción del fabricante
BUJE SF-STL 2 13/16 QD ACERO
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2-13/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.625 pulg.
- Grosor de la brida0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0625
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18 X 5/16
- Orificio terminado abastecido2.8125 pulg.
- Longitud del cilindro1.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.625
- Número de Upc del fabricante697950076614
- UPC_NO697950076614
- Peso3.00 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad