E-STL 2 13/16

Martin
E-STL 2 13/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-13/16 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB
Artículo MI #00263463
No. Fabricante E-STL 2 13/16
Precio316.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E-STL 2 13/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-13/16 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB
Artículo MI #00263463
No. Fabricante E-STL 2 13/16
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
Precio316.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO E-STL 2 13/16 QD DE ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.625
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8
  • Orificio terminado abastecido
    2.8125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Número de Upc del fabricante
    697950061313
  • UPC_NO
    697950061313
  • Peso
    7.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos