F-STL 2 11/16

Martin
F-STL 2 11/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2.0625 in Bore, 6.625 in Flg OD, 3.625 LTB
Artículo MI #00263507
No. Fabricante F-STL 2 11/16
Precio505.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
F-STL 2 11/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, 2.0625 in Bore, 6.625 in Flg OD, 3.625 LTB
Artículo MI #00263507
No. Fabricante F-STL 2 11/16
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
Precio505.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE F-STL 2 11/16 QD ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.625
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/2-13X1/2
  • Orificio terminado abastecido
    2.6875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.812 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.938 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.625
  • Número de Upc del fabricante
    697950061665
  • UPC_NO
    697950061665
  • Peso
    13.16 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos