Motion
M-STL 2 1/4

Martin
M-STL 2 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-1/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB
Artículo MI #00263591
No. Fabricante M-STL 2 1/4
Precio1,303.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
M-STL 2 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2-1/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB
Artículo MI #00263591
No. Fabricante M-STL 2 1/4
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
Precio1,303.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO M-STL 2 1/4 QD ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.75
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    2.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Número de Upc del fabricante
    697950062273
  • UPC_NO
    697950062273
  • Peso
    58.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos