M-STL 4 3/4

Martin
M-STL 4 3/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4-3/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00263631
No. Fabricante M-STL 4 3/4
Precio1,074.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
M-STL 4 3/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4-3/4 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00263631
No. Fabricante M-STL 4 3/4
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
Su precio$1,074.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO M-STL 4 3/4 QD ACERO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.75
  • Material
    Acero
  • Par de apriete del tornillo
    2700 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    4.75 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7-7/8 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950062600
  • Peso
    37.98 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos