Motion
N-STL 4 7/8

Martin
N-STL 4 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4.8750 in Bore, 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #00263661
No. Fabricante N-STL 4 7/8
Precio1,824.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
N-STL 4 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 4.8750 in Bore, 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #00263661
No. Fabricante N-STL 4 7/8
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
Su precio$1,824.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 4 7/8 QD ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    4.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.125
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    4.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Número de Upc del fabricante
    697950063867
  • UPC_NO
    697950063867
  • Peso
    61.60 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos