N-STL 5 7/8

Martin
N-STL 5 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5-7/8 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00263668
No. Fabricante N-STL 5 7/8
Precio2,280.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
N-STL 5 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5-7/8 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00263668
No. Fabricante N-STL 5 7/8
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
Precio2,280.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 5 7/8 QD ACERO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    N
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.125
  • Material
    Acero
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    5.875 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Longitud del tornillo
    8-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950063973
  • Peso
    45.60 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos