Motion
18-GB4020-20

Rexnord (RRX)
18-GB4020-20

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #00264299
No. Fabricante 18-GB4020-20
Precio850.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
18-GB4020-20

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #00264299
No. Fabricante 18-GB4020-20
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
Precio850.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GB4020-20 IDL PLANO 4.25 RISE RG B+
  • Rollo de acero inoxidable 18-B4020 B+ 4x21 regrasable con 4.25 burkt de elevación

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Peso
    22.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos