Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.06 pulg.
- Aspiración30 inHg
- Presión de trabajo130 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambres dobles en hélice
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera0.80 libras por pie