Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.56 pulg.
- Aspiración30 inHg
- Presión de trabajo110 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambres dobles en hélice
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera1.13 libras por pie