Motion
AQUA-HD-3.0-100

Texcel
AQUA-HD-3.0-100

Manguera de aspiración de agua Tex-Aqua - Diámetro interior de 3 pulg., presión de trabajo de 90 psi, tipo manguera de agua
Artículo MI #00264321
No. Fabricante AQUA-HD-3.0-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
AQUA-HD-3.0-100

Manguera de aspiración de agua Tex-Aqua - Diámetro interior de 3 pulg., presión de trabajo de 90 psi, tipo manguera de agua
Artículo MI #00264321
No. Fabricante AQUA-HD-3.0-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE AGUA TEX-AQUA DE 3"

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.56 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    90 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambres dobles en hélice
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro
  • Peso de la manguera
    2.24 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo