Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera12 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera13.00 pulg.
- Aspiración20 inHg
- Presión de trabajo50 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de hélice extragrande
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera13.00 libras por pie