Motion
RÁPIDO-.75-50

Texcel
BLAST-.75-50

Manguera de manipulación de materiales Tex-Blast - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #00264344
No. Fabricante BLAST-.75-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
BLAST-.75-50

Manguera de manipulación de materiales Tex-Blast - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #00264344
No. Fabricante BLAST-.75-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE CHORRO DE ARENA TEX-BLAST 3/4

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.50 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    SBR
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón sintético para neumáticos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro
  • Peso de la manguera
    0.68 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo