Motion
CRETE-2.5-50

Texcel
CRETE-2.5-50

Manguera de manipulación de materiales Tex-Crete - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 800 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #00264365
No. Fabricante CRETE-2.5-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
CRETE-2.5-50

Manguera de manipulación de materiales Tex-Crete - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 800 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #00264365
No. Fabricante CRETE-2.5-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE YESO/CONCRETO TEX-CRETE 2-1/2

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.25 pulg.
  • Presión de trabajo
    800 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    SBR
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón para neumáticos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    14.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    2.00 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo