Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Diámetro interior nominal de la manguera4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera5.16 pulg.
- Presión de trabajo550 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorSBR
- Material de recubrimiento de la mangueraSBR
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón para neumáticos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Peso de la manguera3.50 libras por pie