Motion
FS2404-12-16

Brennan
FS2404-12-16

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana macho de 3/4 in x tubo macho rígido de 1 in, acero
Artículo MI #00264419
No. Fabricante FS2404-12-16
Precio18.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS2404-12-16

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana macho de 3/4 in x tubo macho rígido de 1 in, acero
Artículo MI #00264419
No. Fabricante FS2404-12-16
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
Precio18.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO FS2404-12-16

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a NPTF, NPTF a junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF, 3/4 FFOR
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF, 3/4 FFOR
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Peso
    0.39 lb
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 1 in, tubo macho rígido
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo