Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Diámetro interior nominal de la manguera5 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera5.94 pulg.
- Aspiración28 inHg
- Presión de trabajo75 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorEncía natural
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de neumático con cable helicoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorVerde
- Radio de curvatura mínimo16.00 pulg.
- Peso de la manguera5.30 libras por pie