Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
CORRTT-2.0-60

Manguera de transferencia de petróleo - Diámetro interior de 2 pulg., Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #00264435
No. Fabricante CORRTT-2.0-60

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA CORRITT FLEXIBLE 2" TEX CORR.PETROL

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.63 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de neumático con cable helicoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro con raya naranja
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    1.30 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo