Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE DISCO DE 4-PLY TEX-FLO 3" HD
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera3 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera3.56 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorMezcla SBR / EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla SBR / EPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCuatro capas de cable para neumáticos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera1.35 libras por pie
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad