Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera4.35 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorMezcla SBR / EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla SBR / EPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraDos pilas de cable para neumáticos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera1.70 libras por pie