Motion
FLO-4HD-4.0-100

Texcel
FLO-4HD-4.0-100

Manguera de descarga de agua Tex-Flo - Diámetro interior de 4 in, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera de agua
Artículo MI #00264448
No. Fabricante FLO-4HD-4.0-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
FLO-4HD-4.0-100

Manguera de descarga de agua Tex-Flo - Diámetro interior de 4 in, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera de agua
Artículo MI #00264448
No. Fabricante FLO-4HD-4.0-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE DESCARGA DE 4-PLY TEX-FLO 4" HD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.56 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Mezcla SBR / EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Mezcla SBR / EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cuatro capas de cable para neumáticos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro
  • Peso de la manguera
    2.41 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo