Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera10 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera10.63 pulg.
- Presión de trabajo115 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorMezcla SBR / EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla SBR / EPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCuatro capas de cable para neumáticos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Peso de la manguera6.50 libras por pie