Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de taladro neumático
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.50 pulg.
- Presión de trabajo1000 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Tipo de refuerzo de mangueraPiezas de alambre de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 220 °F
- ColorAmarillo
- Peso de la manguera0.73 libras por pie