Motion
KING-4.0-100E

Texcel
KING-4.0-100E

Manguera de taladro neumático Tex-King - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 400 psi, tipo de manguera de taladro neumático
Artículo MI #00264495
No. Fabricante KING-4.0-100E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
KING-4.0-100E

Manguera de taladro neumático Tex-King - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 400 psi, tipo de manguera de taladro neumático
Artículo MI #00264495
No. Fabricante KING-4.0-100E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE DE ALAMBRE TEX-KING 4"

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de taladro neumático
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.75 pulg.
  • Presión de trabajo
    400 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Piezas de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 220 °F
  • Color
    Amarillo
  • Peso de la manguera
    3.50 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo