Motion
MASTER-2.0-100

Texcel
MASTER-2.0-100

Manguera de taladro de aire Tex-Master - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo de manguera de taladro de aire
Artículo MI #00264516
No. Fabricante MASTER-2.0-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
MASTER-2.0-100

Manguera de taladro de aire Tex-Master - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo de manguera de taladro de aire
Artículo MI #00264516
No. Fabricante MASTER-2.0-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE H.D. TEXTIL DE 2" TEX-MASTER

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de taladro neumático
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.75 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón para neumáticos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Amarillo
  • Peso de la manguera
    1.20 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo