Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de transferencia de petróleo
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.06 pulg.
- Aspiración30 inHg
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de neumático con dos alambres helicoidales
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo8.00 pulg.
- Peso de la manguera0.98 libras por pie