Motion
TANK-1.25-100

Texcel
TANK-1.25-100

Manguera de transferencia de petróleo Tex-Tank - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #00264529
No. Fabricante TANK-1.25-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
TANK-1.25-100

Manguera de transferencia de petróleo Tex-Tank - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #00264529
No. Fabricante TANK-1.25-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA PARA CAMIÓN CISTERNA TEX-TANK 1-1/4

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.94 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de neumático con dos alambres helicoidales
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    6.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    0.80 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo