Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de transferencia de petróleo
- Diámetro interior nominal de la manguera6 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera6.88 pulg.
- Aspiración25 inHg
- Presión de trabajo80 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de neumático con dos alambres helicoidales
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- ColorNegro con raya roja
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Peso de la manguera5.60 libras por pie