Motion
OIL-D-2.0-100

Texcel
OIL-D-2.0-100

Manguera de transferencia de petróleo Tex-Oil - Diámetro interior de 2 in, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #00264546
No. Fabricante OIL-D-2.0-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
OIL-D-2.0-100

Manguera de transferencia de petróleo Tex-Oil - Diámetro interior de 2 in, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #00264546
No. Fabricante OIL-D-2.0-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN/DESCARGA DE ACOPLAMIENTO DE 2" DE TEX-OIL

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.94 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de neumático con cable helicoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 190 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    2.60 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo