Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a NPTF, NPTF a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF, 3/8 FFOR
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF, 3/8 FFOR
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.18 lb
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/8 pulg. de junta tórica de cara plana macho
- Longitud total1.22 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación