Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera química
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.06 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Material del tubo interiorPolietileno
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de neumático con cable helicoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 160 °F
- ColorVerde
- Radio de curvatura mínimo12.00 pulg.
- Peso de la manguera1.12 libras por pie