Motion
CHEM-2.0-100

Texcel
CHEM-2.0-100

Manguera química Tex-Chem - Diámetro interior de 2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera química
Artículo MI #00264600
No. Fabricante CHEM-2.0-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Texcel
CHEM-2.0-100

Manguera química Tex-Chem - Diámetro interior de 2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera química
Artículo MI #00264600
No. Fabricante CHEM-2.0-100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE 2" TEX-CHEM CHEM/SUCCIÓN/DISCHG

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.63 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Texcel
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de neumático con cable helicoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 160 °F
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    16.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    1.50 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo