Motion
7744-3101

Gates
7744-3101

Manguera de aspiración/descarga de agua SD Water Master-Flex® (45-90): diámetro interior de 1 pulg., presión de trabajo de 86 psi, tipo de manguera de agua
Artículo MI #00264730
No. Fabricante 7744-3101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7744-3101

Manguera de aspiración/descarga de agua SD Water Master-Flex® (45-90): diámetro interior de 1 pulg., presión de trabajo de 86 psi, tipo de manguera de agua
Artículo MI #00264730
No. Fabricante 7744-3101
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE 1" MASTER-FLEX 100GR

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.23 pulg.
  • Aspiración
    29.8 inHg
  • Presión de trabajo
    86 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Hélice termoplástica rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 158 °F
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    1.90 pulg.
  • UPC_NO
    072053309454
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.30 libras por pie
  • Peso
    0.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos