Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 19/16–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB, 1/4 FFOR
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB, 1/4 FFOR
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.15 lb
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho
- Longitud total1.321 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación