FS6403-10-10

Brennan
FS6403-10-10

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana macho de 5/8 in x 5/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00264836
No. Fabricante FS6403-10-10
Precio19.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS6403-10-10

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana macho de 5/8 in x 5/8 in JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00264836
No. Fabricante FS6403-10-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO FS6403-10-10

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a JIC 37° Flare, JIC 37° Junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 FFOR, 5/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 FFOR, 5/8 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. de anilla tórica de cara plana macho x 5/8 pulg. de antorcha JIC macho 37°
  • Longitud total
    1.83 pulg.
  • Diámetro total
    5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo