Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 FFOR
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento9200 psi
- Peso0.28 lb
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana hembra de 1/2 in x junta tórica de cara plana macho de 1/2 in
- Longitud total1.49 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación