FS6504-06-06

Brennan
FS6504-06-06

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana hembra de 3/8 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00264886
No. Fabricante FS6504-06-06
Precio14.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS6504-06-06

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana hembra de 3/8 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00264886
No. Fabricante FS6504-06-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO FS6504-06-06

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    11/16–16
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 FFOR
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.14 lb
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana hembra de 3/8 in x 3/8 en macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    1.666 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo