Motion
FS6504-12-12

Brennan
FS6504-12-12

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana hembra de 3/4 in x 3/4 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00264895
No. Fabricante FS6504-12-12
Precio33.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS6504-12-12

Adaptador recto - Junta tórica de cara plana hembra de 3/4 in x 3/4 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00264895
No. Fabricante FS6504-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO FS6504-12-12

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 FFOR
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.54 lb
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana hembra de 3/4 in x 3/4 en macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.484 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo