Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 19/16–18
- Estilo final 2Junta tórica giratoria de cara plana hembra
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Rosca del extremo 29/16–18
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
- Rosca del extremo 39/16–18
- MaterialUna pieza de acero forjado
- Presión máxima de funcionamiento9200 psi
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1/4 pulg. x 1/4 pulg. Junta tórica de cara plana hembra giratoria x 1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho
- Longitud total1.89 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.
- Peso0.16 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación