Descripción general
Descripción del fabricante
FS6602-06-06-06-FG ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Junta tórica giratoria de cara plana hembra
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 311/16–16
- MaterialUna pieza de acero forjado
- Presión máxima de funcionamiento9200 psi
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/8 pulg. x 3/8 pulg. Junta tórica de cara plana hembra giratoria x 3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho
- Longitud total2.13 pulg.
- Diámetro total3/8 pulg.
- Peso0.27 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature