Motion
6X100 PVC A GRANEL 25SD AR

Gates
6X100 BULK PVC 25SD AR

Manguera industrial SD AR de PVC (25-40) maestro a granel - 6 pulg. de diámetro interior, 1.7 de presión de trabajo, tipo de manguera de manejo de materiales, material de tubo SBR, PVC - material de cubierta tipo G, 100 pies de longitud
Artículo MI #00264963
No. Fabricante 6X100 BULK PVC 25SD AR
Precio137.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X100 BULK PVC 25SD AR

Manguera industrial SD AR de PVC (25-40) maestro a granel - 6 pulg. de diámetro interior, 1.7 de presión de trabajo, tipo de manguera de manejo de materiales, material de tubo SBR, PVC - material de cubierta tipo G, 100 pies de longitud
Artículo MI #00264963
No. Fabricante 6X100 BULK PVC 25SD AR
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
Precio137.94 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6 UNIDAD PRINCIPAL A GRANEL PVC 25SD AR

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    6.86 pulg.
  • Aspiración
    29 inHg
  • Presión de trabajo
    1.7
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde la resistencia a la abrasión del tubo es el requisito principal y se necesita una manguera conductora estática. También se puede utilizar para servicios de vacío o conductos.
  • Material del tubo interior
    SBR (Tipo D)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Hélice de PVC rígido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053310528
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    3.21 libras por pie
  • Material del tubo
    SBR
  • Peso
    3.21 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos