Descripción general
- Longitud estándar 100ft
- Precio por pie
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de aspiración
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.2500 pulg.
- Presión de trabajo50 psi a 72 °F
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kanaflex
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 °F a 140 °F
- Radio de curvatura mínimo1.5000 pulg. a 72 °F
- Aplicaciones típicasIndustria de embotellado, industria de enlatado, industria láctea
- Página de producto del fabricante
- Peso de la manguera0.18 lb/pie