1X100 ALIMENTO PVC 100SD TRANSPARENTE

Gates
1X100 FOOD PVC 100SD CLEAR

Manguera industrial transparente de PVC (50-100) Food Master® SD - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, Material de cubierta de PVC, Longitud de 100 pies
Artículo MI #00265015
No. Fabricante 1X100 FOOD PVC 100SD CLEAR
Precio6.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1X100 FOOD PVC 100SD CLEAR

Manguera industrial transparente de PVC (50-100) Food Master® SD - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, Material de cubierta de PVC, Longitud de 100 pies
Artículo MI #00265015
No. Fabricante 1X100 FOOD PVC 100SD CLEAR
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
Su precio$6.91/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 MAESTRO DE ALIMENTOS PVC 100SD TRANSPARENTE

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.29 pulg.
  • Aspiración
    29 inHg
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere manguera sanitaria.
  • Material del tubo interior
    PVC (Tipo G)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC (Tipo G)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Refuerzo termoplástico rígido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    15 a 150 °F
  • Color
    Borrar
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • UPC_NO
    072053309553
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.23 libras por pie
  • Material del tubo
    PVC
  • Peso
    0.30 lb
  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Borrar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos