FS6802-04-06-NWO-FG

Brennan
FS6802-04-06-NWO-FG

Codo 45° - Junta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 3/8 in Boss de junta tórica ajustable macho, una pieza de acero forjado
Artículo MI #00265032
No. Fabricante FS6802-04-06-NWO-FG
Precio6.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
FS6802-04-06-NWO-FG

Codo 45° - Junta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 3/8 in Boss de junta tórica ajustable macho, una pieza de acero forjado
Artículo MI #00265032
No. Fabricante FS6802-04-06-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FS6802-04-06-NWO-FG ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    9/16–18
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.17 lb
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 3/8 in Boss de junta tórica ajustable macho
  • Longitud total
    1.98 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo