4MFFOR-6MB45

Gates
4MFFOR-6MB45

725930305 Accesorio adaptador - Junta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 3/8 in Boss de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00265033
No. Fabricante 4MFFOR-6MB45
Precio38.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4MFFOR-6MB45

725930305 Accesorio adaptador - Junta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 3/8 in Boss de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00265033
No. Fabricante 4MFFOR-6MB45
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
Su precio$38.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MFFOR-6MB45 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    9/16–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053166217
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 FFOR, 3/8 ORB
  • UPC_NO
    072053166217
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.15 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 3/8 pulg. Boss de junta tórica macho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos