Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Rosca del extremo 12–12
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/2 FFOR, 1-1/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-7/8–12
- MaterialUna pieza de acero forjado
- Peso0.14 lb
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1-1/2 in x 1-1/2 in Boss de junta tórica ajustable macho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación