Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 111/16–16
- Número de Upc del fabricante072053166477
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- UPC_NO072053166477
- MaterialAcero
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Peso0.28 lb
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/8 pulg. x 3/8 pulg. Refuerzo de junta tórica macho x 3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 311/16–16