A1903-20
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
Artículo MI #00266391
No. Fabricante A1903-20
Precio5.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
Artículo MI #00266391
No. Fabricante A1903-20
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
Precio5.48 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
A1903-20 PROTECCIÓN DEL MUELLE
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Protector de resorte redondo
  • Diámetro interior
    0.66 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.82 pulg.
  • Longitud total
    240.00
  • Ancho general
    0.820 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Protector de resorte
  • Color
    Galvanizado
  • Número de catálogo del fabricante
    A1903-20
  • Estándares cumplidos
    ASTM A764
  • Peso
    4.80 lb
  • Altura
    0.82 pulg.
  • Longitud
    240.00
  • Número de Upc del fabricante
    725975744406
  • UPC_NO
    725975744406
  • Serie
    Serie A1900
  • Descripción
    Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A1900 Protección de resorte
  • Tipos de productos
    Protector de resorte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos